Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeplatte für GCM 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2607960015
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607960015
EAN/GTIN:
     3165140316224
Suchbegriffe:
Einlegeplatte
Die Einlegeplatte ist eine Austausch-Platte für Tischkreissägen. Passend zu: GCM 12 Professional.
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Ersatzteil
Leistungsbeschreibung:
Ersatzteil
(Version) Key RTB:
Die Einlegeplatte muss während des Betriebs jederzeit eingelegt sein
Produkttext, ZB grau:
Einlegeplatte
SOL Date:
27.08.2003
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,055 kg
Volumen:
0,132 dm3
Abmessung Länge:
266 mm
Abmessung Breite:
62 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.