Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeplatte passend zu GCM 10 S + GTA 2600 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2607960019
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607960019
EAN/GTIN:
     3165140317238
Suchbegriffe:
Einlegeplatte
Die Einlegeplatte ist eine Austausch-Platte für Tischkreissägen. Passend zu: GCM 10 S Professional.
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Ersatzteil
Leistungsbeschreibung:
Ersatzteil
(Version) Key RTB:
Die Einlegeplatte muss während des Betriebs jederzeit eingelegt sein
Produkttext, ZB grau:
Einlegeplatte
SOL Date:
28.08.2003
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,072 kg
Nettogewicht:
0,072 kg
Volumen:
0,236 dm3
Abmessung Länge:
383 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.