Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Rührkörbe, Länge: 60 mm, mit Innenkonus B 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     C4310-2607990006
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607990006
EAN/GTIN:
     3165140046244
Suchbegriffe:
Rührer-Kupplungsstück
Der Adapter für Rührkörbe mit 5/8"-16 UN2A-Gewinde ermöglicht die Nutzung in Maschinen mit M14-Gewinde.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Länge [mm]:
60
Schaft-/Gewindedurchmesser mm:
M14- auf B16-Innenkonus
Vorteil HL (kurz):
Adapter für Maschinen mit M14-Gewinde
Leistungsbeschreibung:
Adapter für Maschinen mit M14-Gewinde
Produkttext, ZB grau:
Adapter für Rührkörbe mit Innenkonus B 16
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,088 kg
Nettogewicht:
0,088 kg
Volumen:
0,173 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.