Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Multi Material Viscous and Sticky Rührkorb, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2607990016
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607990016
EAN/GTIN:
     3165140078788
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
rührkorb bosch
rührkorb
Herausragende Lebensdauer beim Rühren von viskosen und dichten Materialien! Rührerspiralen zum Rühren viskoser Flüssigkeiten Der langlebige PRO Multi Material Viscous and Dense wurde zum Rühren von viskosen und dichten Materialien entwickelt. Damit kannst du länger effektiv rühren. Wir haben den PRO Multi Material Viscous and Dense für Profis entwickelt, die Mörtel, Putz, Frischbeton und Epoxidharze rühren müssen. Seine Spiralen rühren nach oben, wodurch verhindert wird, dass Luftblasen im Material verbleiben und die Führung des Rührkorbs erleichtert wird.
Weitere Informationen:
Durchmesser, Korb mm:
120
Gesamtlänge mm:
590
Mischmenge, von kg:
15
Mischmenge, bis kg:
25
Schaft, Form:
Außengewinde
Leistungsbeschreibung:
Mischeffekt von unten nach oben
Kurzbeschreibung (klein):
Rührerspiralen zum Rühren viskoser Flüssigkeiten
Material:
Mörtel | Gipskarton | Frischbeton | Epoxidharz
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Korbdurchmesser:
120 mm
Gesamtlänge:
590 mm
Rührgutmenge:
15 kg | 25 kg
Bruttogewicht:
1,245 kg
Nettogewicht:
1,203 kg
Volumen:
1,688 dm3
Abmessung Länge:
625 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.