Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baumaschinen
>
Rührgerät
>
Rührkorb
>
Artikel
Rührkorb für Handrührwerke, 160 mm, 590 mm, 30-60 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2607990017
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2607990017
EAN/GTIN:
3165140078795
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
bosch rührkorb ø 160 mm
rührkorb bosch
Der Rührkorb ist ein Mischwerkzeug mit Außensechskantschaft, das Materialien von oben nach unten vermischt, sodass Spritzer vermieden werden. Er verfügt über ein M14-Außengewinde und ist für Emulsionen, Lackfarbe, Zement, Füllmasse und zementgebundene Materialien geeignet. Der Rührkorb ist kompatibel mit Handrührwerken wie GRW 9, GRW 11, GRW 12E und GRW 18-2E. Passend zu: GRW 9. GRW 11 E. GRW 12 E. GRW 18-2 E Professional.
Weitere Informationen:
Korbdurchmesser:
160 mm
Gesamtlänge:
590 mm
Rührgutmenge:
30 kg | 60 kg
Durchmesser, Korb mm:
160
Gesamtlänge mm:
590
Mischmenge, von kg:
30
Mischmenge, bis kg:
60
Schaft, Form:
Außengewinde
Vorteil HL (kurz):
Spritzfreies Mischwerkzeug
Leistungsbeschreibung:
Spritzfreies Mischwerkzeug
(Version) Key RTB:
M14-Außengewinde
Spezifisches RTB1:
Geeignet für Emulsionen, Lackfarbe, Zement, Füllmasse und zementgebundene Materialien
Spezifisches RTB2:
Kompatibel mit Handrührwerken wie GRW 9, GRW 11, GRW 12E und GRW 18-2E
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,435 kg
Nettogewicht:
1,356 kg
Volumen:
2,063 dm3
Abmessung Länge:
625 mm
Abmessung Breite:
165 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Maschinenzubehör
>
Für Bohrhämmer und Bohrmaschinen
>
Rührkörbe für Handrührer, vermischt von unten nach oben
Weitere Suchbegriffe:
rührkorb
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 60,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rührwerk GRW 12 E, 1-Gang Rührwerk, 1200 W
Bosch
06011A7000
ab € 281,97*
Sonstiges
Rührwerk GRW 18-2 E, 2-Gang Rührwerk, 1800 W
Bosch
06011A8000
ab € 384,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen