Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührkorb für Bohrmaschinen, 140 mm, 590 mm, 25-40 kg, SW12, nach oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 990 022 Bohraufsatz-Zubehör
Bosch 2 607 990 022 Bohraufsatz-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2607990022
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607990022
EAN/GTIN:
     3165140085038
Suchbegriffe:
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Rondenrührquirl
Rührkorb
Der Rührkorb ist ein Mischwerkzeug mit Außensechskantschaft, das Materialien von oben nach unten vermischt, sodass Spritzer vermieden werden. Er verfügt über ein M14-Außengewinde und ist für Emulsionen, Lackfarbe, Zement, Füllmasse und zementgebundene Materialien geeignet. Der Rührkorb ist kompatibel mit Handrührwerken wie GRW 9, GRW 11, GRW 12E und GRW 18-2E. Passend zu: GRW 9 Professional.
Weitere Informationen:
Korbdurchmesser:
135 mm
Gesamtlänge:
590 mm
Rührgutmenge:
25 kg | 40 kg
Durchmesser, Korb mm:
135
Gesamtlänge mm:
590
Mischmenge, von kg:
25
Mischmenge, bis kg:
40
Schaft, Form:
Außensechskant
Vorteil HL (kurz):
Spritzfreies Mischwerkzeug
Leistungsbeschreibung:
Spritzfreies Mischwerkzeug
(Version) Key RTB:
M14-Außengewinde
Spezifisches RTB1:
Geeignet für Emulsionen, Lackfarbe, Zement, Füllmasse und zementgebundene Materialien
Spezifisches RTB2:
Kompatibel mit Handrührwerken wie GRW 9, GRW 11, GRW 12E und GRW 18-2E
Produkttext, ZB grau:
Rührkorb | SW 13 mm, Bohrfutter 16 mm
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,26 kg
Nettogewicht:
1,136 kg
Volumen:
1,688 dm3
Abmessung Länge:
625 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, rührkorb bosch, rührkorb
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.