Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifplatte 182 x 92 mm, für GSS, mit Kletthaftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000072
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000072
EAN/GTIN:
     3165140014342
Suchbegriffe:
Schleifplatte
schleifplatte
Die Schleifplatte mit Klettverschluss-Befestigung ist eine für Standardarbeiten geeignete Austauschschleifplatte. Passend zu: GSS 140-1 A. GSS 160-1 A. GSS Delta 1-A Professional.
Weitere Informationen:
Breite, Blatt mm:
92
Länge, Blatt mm:
182
Lochung:
14
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
ja
Vorteil HL (kurz):
Austauschteller für Standardarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Standardarbeiten
(Version) Key RTB:
Geeignet für Exzenterschleifer von Bosch
Produkttext, ZB grau:
Schleifplatte mit Klettverschluss
SOL Date:
01.01.2008
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schleifplatte
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,081 kg
Nettogewicht:
0,077 kg
Volumen:
0,263 dm3
Abmessung Länge:
225 mm
Abmessung Breite:
117 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.