Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifplatte verlängert, 185 x 93 mm, Deltaform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 000 189 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 000 189 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 000 189 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000189
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000189
EAN/GTIN:
     3165140105767
Suchbegriffe:
Schleifplatte
bosch e-werkzeuge schleifplatte
schleifplatte
Die verlängerte Schleifplatte besitzt eine Deltaseite für das Schleifen von Oberflächen mit engen Winkeln. Sie kann beidseitig genutzt werden und besitzt eine Klettverschluss-Befestigung. Die Abmessungen sind identisch mit denen der Deltaschleifer und Schleifblätter von Bosch. Passend zu: GSS 230 A. GSS 230 AE. GSS 230 AVE Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schleifplatte
Zubehör:
true
Breite, Blatt mm:
93
Länge, Blatt mm:
185
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
ja
Vorteil HL (kurz):
Schleifen von verwinkelten Oberflächen
Leistungsbeschreibung:
Verwinkelte Oberflächen
(Version) Key RTB:
Beidseitig einsetzbar, Klettverschluss-Befestigung, gleiche Abmessungen wie Deltaschleifer und Schleifblätter von Bosch
Spezifisches RTB1:
Geeignet für Exzenterschleifer von Bosch
Produkttext, ZB grau:
Schleifplatte verlängert | Deltaform für engwinklige Flächen, doppelseitig bestückbar, mit Klettverschluss. Abmessungen wie Bosch Dreieckschleifer und -Schleifblatt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,179 kg
Nettogewicht:
0,179 kg
Volumen:
0,266 dm3
Abmessung Länge:
280 mm
Abmessung Breite:
95 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601292802
ab € 236,48*
Sonstiges
Bosch
0601292801
ab € 253,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.