Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplatte mit Handgriff und Absaugstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000335
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000335
EAN/GTIN:
     3165140431835
Suchbegriffe:
Grundplatte
Die Grundplatte verbindet Fräsen mit Staubsaugern. Sie verfügt über einen Handgriff und Absaugstutzen.
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Verbindet Fräsen mit Staubsaugern
Leistungsbeschreibung:
Verbindung zu Staubsaugern
(Version) Key RTB:
Handgriff und Absaugstutzen
Spezifisches RTB1:
Kompatibel mit der Kantenfräse GKF 600 Professional von Bosch
Produkttext, ZB grau:
Grundplatte mit Handgriff und Absaugstutzen
SOL Date:
21.07.2006
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,42 kg
Nettogewicht:
0,413 kg
Volumen:
2,747 dm3
Abmessung Länge:
232 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
74 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060160A100
ab € 149,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.