Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenanschlag Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 000 589 Multifunktionswerkzeugzubehör Tiefenanschlag
Bosch 2 608 000 589 Multifunktionswerkzeugzubehör Tiefenanschlag
Bosch 2 608 000 589 Multifunktionswerkzeugzubehör Tiefenanschlag
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000589
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000589
EAN/GTIN:
     3165140727297
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Mit dem Tiefenanschlag Basic wird die Schnitttiefe von Segment- und Tauchsägeblättern, zum Beispiel beim Ersetzen von Parkettelementen, eingestellt.‎ Die Schnitttiefe kann präzise auf vier Stufen eingestellt werden. Das Zubehör ist für alle Materialien aller Art verwendbar. Schnitttiefeneinstellung für Segmentsägeblätter mit einem Durchmesser von 85 mm: Schnitttiefen von 8, 10, 12 und 14 mm. Für Segmentsägeblätter mit einem Durchmesser von 100 mm: 14, 16, 18 und 20 mm
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Einstellung der Schnitttiefe
Leistungsbeschreibung:
Einstellung der Schnitttiefe
(Version) Key RTB:
Die Schnitttiefe kann präzise auf vier Stufen eingestellt werden.
Spezifisches RTB3:
Die Schnitttiefen für Segmentsägeblätter - Durchmesser 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm. Durchmesser 100 mm: 14, 16, 18 20 mm
Produkttext, ZB grau:
<b>Tiefenstopp Basic</b> | Vierstufige Einstellung | Für präzise Schnitttiefen in Kombination mit Segmentsägeblätter Ø 85 mm und Ø 100 mm (z. B. beim Austausch einzelner Parkettelemente) | Schnitttiefen für Segmentsägeblätter Ø 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm | Schnitttiefen für Segmentsägeblätter Ø 100 mm: 13, 15, 17, 19 mm
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,047 kg
Nettogewicht:
0,018 kg
Volumen:
0,446 dm3
Abmessung Länge:
186 mm
Abmessung Breite:
96 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.