Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutzfilter GEN V für kleine Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000695
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000695
EAN/GTIN:
     3165140985970
Suchbegriffe:
Staubschutzfilter
Schutzfilter
Der Staubfilter für kleine Winkelschleifer schützt vor groben Staubpartikeln und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs. Er lässt sich einfach und werkzeuglos auf Lüftungsschlitzen montieren und ist bequem zu reinigen. Passend zu: GWS 13-125 CI (0 601 79E 0.). GWS 13-125 CIE (0 601 79F 0.). GWS 17-125 CI (0 601 79G 0.). GWS 17-125 CIE (0 601 79H 0.). GWS 17-125 CIEX (0 601 79H 1.). GWS 17-125 CIT (0 601 79J 0.). GWS 17-125 CIX (0 601 79G 1.). GWS 17-125 INOX (0 601 79M 0.). GWS 17-150 CI (0 601 79K 0.). GWS 19-125 CI (0 601 79N 0.). GWS 19-125 CIE (0 601 79P 0.). GWS 19-125 CIST (0 601 79S 0.). GWS 19-150 CI (0 601 79R 0.). GWX 13-125 (0 601 7B5 0.). GWX 13-125 S (0 601 7B6 0.). GWX 17-125 (0 601 7C3 0.). GWX 17-125 S (0 601 7C4 0.). GWX 17-125 T (0 601 7C5 0.). GWX 17-150 (0 601 7C6 0.). GWX 19-125 S (0 601 7C8 0.) Professional.
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Staubschutz für längere Lebensdauer des Werkzeugs
Leistungsbeschreibung:
Staubschutz für längere Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Schützt vor groben Staubpartikeln für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs
Spezifisches RTB1:
Einfache und werkzeuglose Montage auf Lüftungsschlitzen, bequem zu reinigen
Spezifisches RTB2:
Zum Schleifen von Metall vorgesehen, insbesondere bei Verwendung von Keramikfaserscheiben.
Produkttext, ZB grau:
Staubfilter für kleine Winkelschleifer
SOL Date:
02.12.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
02.06.2020
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Metall:
true
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,023 kg
Volumen:
0,57 dm3
Abmessung Länge:
80 mm
Abmessung Breite:
113 mm
Abmessung Höhe:
63 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060179N002
ab € 162,46*
Sonstiges
Bosch
060179P002
ab € 162,34*
Sonstiges
Bosch
060179S002
ab € 182,55*
Sonstiges
Bosch
060179R002
ab € 175,17*
Sonstiges
Bosch
06017C8002
ab € 185,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.