Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungssack, 5 l, Kunststoff (5 Stk.) für GAS 15 PS. Für Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000698
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000698
EAN/GTIN:
     6949509231284
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
Der Entsorgungssack (PE) ist ein Austauschbeutel für die Bosch Staubsauger. Stellen Sie sicher, dass die AFC-Funktion aktiviert ist.
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Externe Absaugvorrichtung
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
(Version) Key RTB:
Entfernt trockenen und nassen Müll
Spezifisches RTB3:
Stellen Sie sicher, dass die AFC-Funktion aktiviert ist
Spezifisches RTB4:
Kunststoffbeutel aus Polyethylen (PE) mit Verschluss für staubfreies Entsorgen
Produkttext, ZB grau:
Entsorgungssack, Kunststoff (5 Stk.) für GAS 15 PS | Er hat ein Fassungsvermögen von 5 Litern.
SOL Date:
01.04.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Staubsaugerbeutel
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Bruttogewicht:
0,088 kg
Nettogewicht:
0,086 kg
Volumen:
1,125 dm3
Abmessung Länge:
300 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,104*
€ 3,69376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,974*
€ 3,53906
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,894*
€ 3,44386
pro Stück
ab 35 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 105 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.