Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPA-Filter, passend zu: GAS 15 PS (0 601 9E5 1.) Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608000699 HEPA Filter
Bosch 2608000699 HEPA Filter
Bosch 2608000699 HEPA Filter
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000699
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000699
EAN/GTIN:
     6949509231291
Suchbegriffe:
Filter Handstaubsauger
Motorfilter
motorfilter bosch
motorfilter
Die Filterleistung des HEPA-Filters für das Reinigen der Staubsaugerabluft ist extrem hoch. Der plissierte FiIter mit hoher Effizienz und Haltbarkeit filtert Partikel ab einer Größe von 0,3 Mikron. Passend zu: GAS 15 PS (0 601 9E5 1.) Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Vorteil HL (kurz):
Extrem hohe Filterleistung
Leistungsbeschreibung:
Extrem hohe Filterleistung
(Version) Key RTB:
Der plissierte FiIter mit hoher Effizienz und Haltbarkeit filtert Partikel ab einer Größe von 0.3 Mikron.
Spezifisches RTB3:
Ausgelegt auf Trockensaugen
Produkttext, ZB grau:
HEPA-Filter für GAS 12-25 PL und GAS 15 PS
SOL Date:
01.04.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,576 kg
Nettogewicht:
0,364 kg
Volumen:
6,304 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
205 mm
Abmessung Höhe:
205 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Filter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.