Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schultergurt GAS 18V-10 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608000706 Schultergurt GAS 18V-10 L
Bosch 2608000706 Schultergurt GAS 18V-10 L
Bosch 2608000706 Schultergurt GAS 18V-10 L
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000706
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000706
EAN/GTIN:
     4059952553764
Suchbegriffe:
Schultergurt
Tragegurt
bosch schultergurt
Umfassende Aufhänge‑ und Tragelösung für gesteigerte Mobilität mit dem Staubsauger Passend zu: GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3.) Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Erhöhte Mobilität und Flexibilität für GAS 18V?10 L.
(Version) Key RTB:
Umfassende Aufhänge? und Tragelösung für gesteigerte Mobilität mit dem Staubsauger
Produkttext, ZB grau:
Schultergurt GAS 18V?10 L
SOL Date:
01.04.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,192 kg
Nettogewicht:
0,19 kg
Volumen:
1,05 dm3
Abmessung Länge:
250 mm
Abmessung Breite:
140 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C6302
ab € 113,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.