Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfilter (einseitig offen) für GAS 12-25 PL. Für Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608000711 GAS 12-25 Filter-open one side
Bosch 2608000711 GAS 12-25 Filter-open one side
Bosch 2608000711 GAS 12-25 Filter-open one side
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000711
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000711
EAN/GTIN:
     6949509232281
Suchbegriffe:
Stofffilter
Der Schaumfilter wird beim Absaugen von Suspensionen verwendet
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Staubsaugerbeutel
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Vorteil HL (kurz):
Extraktion von Suspensionen
Leistungsbeschreibung:
Extraktion von Suspensionen
(Version) Key RTB:
Der Schaumfilter wird beim Absaugen von Suspensionen verwendet
Produkttext, ZB grau:
Schaumfilter für GAS 12-25 PL
SOL Date:
01.04.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
1,004 dm3
Abmessung Länge:
270 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
31 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.