Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubbox Cyclon Tech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608000741 Cyclone Tech Staubbox
Bosch 2608000741 Cyclone Tech Staubbox
Bosch 2608000741 Cyclone Tech Staubbox
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000741
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000741
EAN/GTIN:
     6949509233882
Suchbegriffe:
Staubbox
Die Staubbox Cyclon Tech sammelt bis zu 90% des Staubs
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Verlängert die Standzeit des Winkelschleifermotors
Leistungsbeschreibung:
Verlängert die Standzeit
(Version) Key RTB:
Die Staubbox Cyclon Tech sammelt bis zu 90% des Staubs
Produkttext, ZB grau:
Staubbox Cyclon Tech für große Winkelschleifer | Passt auch zu: GWS 24-230 JZ
SOL Date:
01.04.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2021
Bruttogewicht:
0,087 kg
Nettogewicht:
0,079 kg
Volumen:
0,472 dm3
Abmessung Länge:
101 mm
Abmessung Breite:
80,5 mm
Abmessung Höhe:
58 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.