Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparrenriegel 95 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000750
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000750
EAN/GTIN:
     4059952610238
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Einhängehaken
akku für bosch 18v
Passend zu: GKS 18V-70 L Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Länge mm:
95
Vorteil HL (kurz):
Ermöglicht das sichere Aufhängen des Werkzeugs in der Nähe
Leistungsbeschreibung:
Mit dem Sparrenriegel kann das Werkzeug sicher in der Nähe aufgehängt werden
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit Handkreissägen
Spezifisches RTB1:
Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
SOL Date:
01.09.2022
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2022
Bruttogewicht:
0,15 kg
Nettogewicht:
0,12 kg
Volumen:
0,403 dm3
Abmessung Länge:
122,5 mm
Abmessung Breite:
94 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: akku für bosch, akku für bosch professional, Sparrenriegel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B9000
ab € 285,18*
Sonstiges
Bosch
06016B9002
ab € 511,31*
Sonstiges
Bosch
06016B9001
ab € 302,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.