Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter Klasse M, 158 x 158 x 160 mm. Für Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Filter Klasse M, 158 x 158 x 160 mm, für Staubsauger
Bosch Filter Klasse M, 158 x 158 x 160 mm, für Staubsauger
Bosch Filter Klasse M, 158 x 158 x 160 mm, für Staubsauger
Bosch Filter Klasse M, 158 x 158 x 160 mm, für Staubsauger
Bosch Filter Klasse M, 158 x 158 x 160 mm, für Staubsauger
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000771
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000771
EAN/GTIN:
     4059952628912
Suchbegriffe:
Filter Handstaubsauger
Saugfilter
bosch filter handstaubsauger
filter handstaubsauger
Der Faltenfilter ist ein Austauschfilter für die Bosch Staubsauger. Passend zu: GAS 18V-12 MC Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Zubehör:
true
Abmessung, Länge mm:
158
Abmessung, Breite mm:
158
Abmessung, Höhe mm:
160
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm:
158 x 158 x 160
Vorteil HL (kurz):
Quadratischer Austauschfilter
Leistungsbeschreibung:
Quadratischer Austauschfilter
(Version) Key RTB:
Quadratisch, aus Polytetrafluoräthylen
Spezifisches RTB2:
Staubsammelrate: 99.9%
Spezifisches RTB3:
Geeignet für Nass- und Trockenanwendungen, mineralische und abrasive Stäube mit hoher Restfeuchte der Staubklassen L und M. Frischbeton, Farb- und Fliesenkleberreste, verunreinigte Flüssigkeiten wie zum Beispiel Kühl-, Schmier- und Schneidmittel, Feuchtabfall aus den Bereichen Lebensmittel/Bauwesen (keine Säuren oder Öle!) sowie Anwendungen mit sehr faserigen Materialien.
SOL Date:
01.01.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.04.2024
Bruttogewicht:
0,247 kg
Nettogewicht:
0,247 kg
Volumen:
4,547 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
166 mm
Abmessung Höhe:
166 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klasse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K2000
ab € 351,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.