Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührkorb ø140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000843
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000843
EAN/GTIN:
     6949509247070
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
rührkorb bosch
rührkorb
Passend zu: GRW 9. GRW 11 E. GRW 12 E. GRW 18-2 E Professional.
Weitere Informationen:
Durchmesser, Korb mm:
140
Gesamtlänge mm:
600
Mischmenge, von kg:
25
Mischmenge, bis kg:
40
Schaft, Form:
Außengewinde
Vorteil HL (kurz):
Der Rührkorb mit M14-Außengewinde ist ein Mischzubehörteil für Rührer.
(Version) Key RTB:
Große Mischflügel für optimalen Materialfluss
Spezifisches RTB1:
Geringes Gewicht und in zwei Teile zerlegbar
Spezifisches RTB2:
Geeignet für Spachtelmasse und Gips
Produkttext, ZB grau:
Materialien: Trockenbauwand und Putz
SOL Date:
15.05.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
15.08.2024
Korbdurchmesser:
140 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Rührgutmenge:
25 kg | 40 kg
Bruttogewicht:
1,502 kg
Nettogewicht:
1,281 kg
Volumen:
- -
Abmessung Länge:
- mm
Abmessung Breite:
- -
Abmessung Höhe:
- mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06011A8000
ab € 384,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.