Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608002000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608002000
EAN/GTIN:
     3165140799409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spezial-Befestigungsset Beton/Stein
Befestigungsset 16 mm. 27 Stk. Befestigungs-Set. Spezialausführung für Beton und Hartgestein.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
16
Produkttext, ZB grau:
27 Stk. Befestigungs-Set | Spezialausführung für Beton und Hartgestein.
SOL Date:
02.03.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
2,265 kg
Nettogewicht:
0,083 kg
Volumen:
1,46 dm3
Abmessung Länge:
183 mm
Abmessung Breite:
133 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
15
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 92,38*
€ 110,33*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,33*
€ 121,08*
4 Tage
18
pro Stück
€ 5,45*
ab € 102,61*
€ 121,32*
4 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,21*
€ 121,88*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,50*
€ 126,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 92,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.