Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltering und Stift für PRO Impact Steckschlüsseleinsätze, 1/2", 6‑tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608003066
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608003066
EAN/GTIN:
     6949509247032
Suchbegriffe:
O-Ring Schlagschrauber
O-Ring für Elektro-Schlagschrauber
Schlagschrauber-O-Ring
Einhand-Knarrensatz
Robustes Eindrehen von Schrauben! Ring und Stift zum Sichern von Steckschlüsseleinsätzen an Schlagschraubern Mit dem Set mit Haltering und Stift für PRO Impact Steckschlüsseleinsätze kannst du Steckschlüsseleinsätze an deinem Schlagschrauber befestigen – für extrastarken Halt.
Weitere Informationen:
Aufnahmeschaft Zoll:
1/2
Leistungsbeschreibung:
Konzipiert für PRO Impact Steckschlüsseleinsätze
Kurzbeschreibung (klein):
Ring und Stift zum Sichern von Steckschlüsseleinsätzen an Schlagschraubern
Produkttext, ZB grau:
Retaining Ring and Pin Set for PRO Impact Socket, 1/2", 6?tlg.
SOL Date:
01.05.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.08.2024
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,011 kg
Volumen:
0,013 dm3
Abmessung Länge:
2 mm
Abmessung Breite:
73 mm
Abmessung Höhe:
88 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.