Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraubstock MS 80 G, 100 mm, 80 mm, 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 030 056 Schraubstock Maschinen-Schraubstock 8 cm
Bosch 2 608 030 056 Schraubstock Maschinen-Schraubstock 8 cm
Bosch 2 608 030 056 Schraubstock Maschinen-Schraubstock 8 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608030056
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608030056
EAN/GTIN:
     3165140092432
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Ganzstahlzwinge
Die Klemmbacken sind für sicheres Arbeiten auf einer höchst komfortablen Höhe mit Eisen- und Nichteisenmetallen konzipiert. Der Maschinenschraubstock ermöglicht schnelles, zuverlässiges Einstellen sowie Stabilität bei der Arbeit. Er verfügt über ein Gehäuse aus Aludruckguss, schwarze verchromte Backen und ergonomische Griffe für den Handwerkergebrauch.
Weitere Informationen:
Mit Drehteller:
false
Backenbreite:
80 mm
Max. Backenöffnung:
80 mm
Gewicht:
1.94 kg
Langlochabstand mm:
100
Spannweite mm:
80
Backenbreite mm:
80
Gewicht kg:
1.886
Vorteil HL (kurz):
Sichere Arbeit auf einer äußerst komfortablen Höhe
Leistungsbeschreibung:
Sichere Arbeit
(Version) Key RTB:
Schnelles, zuverlässiges Einstellen sowie Stabilität bei der Arbeit
Spezifisches RTB1:
Gehäuse aus Aludruckguss, schwarze verchromte Backen und ergonomische Griffe für den Handwerkergebrauch
Produkttext, ZB grau:
Maschinenschraubstock MS 80 G
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,94 kg
Nettogewicht:
1,94 kg
Volumen:
2,155 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
270 mm
Abmessung Höhe:
57 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.