Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblätterführung, 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 135 020 Zubehör für elektrische Stichsäge Silber
Bosch 2 608 135 020 Zubehör für elektrische Stichsäge Silber
Bosch 2 608 135 020 Zubehör für elektrische Stichsäge Silber
Artikel-Nr.:
     C4310-2608135020
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608135020
EAN/GTIN:
     3165140030540
Suchbegriffe:
Schaumstoffsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Die Sägeblattführung stellt einen präzisen und bequemen Schnitt sicher.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sägeblattführung
Zubehör:
true
Werkstoffdicke, bis [mm]:
130
Vorteil HL (kurz):
Für präzises und komfortables Schneiden
Leistungsbeschreibung:
Präzises und komfortables Schneiden.
(Version) Key RTB:
Mit der Bosch Schaumstoffsäge GSG 300 Professional kompatibel.
Produkttext, ZB grau:
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 010
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,105 kg
Nettogewicht:
0,083 kg
Volumen:
0,384 dm3
Abmessung Länge:
36,982 mm
Abmessung Breite:
195,986 mm
Abmessung Höhe:
52,984 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stichsäge, Stichsägeblatt, bosch schaumstoffsäge, stichsägeblatt, Sägeblätterführung, Sägeblattführung
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.