Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblätterführung, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608135022
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608135022
EAN/GTIN:
     3165140030564
Suchbegriffe:
Schaumstoffsäge
Stichsägeblatt
bosch stichsägeblätter
stichsägeblatt
Die Sägeblattführung stellt einen präzisen und bequemen Schnitt sicher.
Weitere Informationen:
Werkstoffdicke, bis [mm]:
300
Vorteil HL (kurz):
Für präzises und komfortables Schneiden
Leistungsbeschreibung:
Präzises und komfortables Schneiden
(Version) Key RTB:
Mit der Bosch Schaumstoffsäge GSG 300 Professional kompatibel.
Produkttext, ZB grau:
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 012
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sägeblattführung
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,18 kg
Nettogewicht:
0,083 kg
Volumen:
0,733 dm3
Abmessung Länge:
354 mm
Abmessung Breite:
46 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sägeblätterführung, Sägeblattführung
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 69,69*
€ 82,75*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 69,62*
€ 82,77*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 70,24*
€ 83,81*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 68,93*
€ 83,95*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 71,87*
€ 85,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.