Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblätterführung, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608135023
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608135023
EAN/GTIN:
     3165140030571
Suchbegriffe:
Schaumstoffsäge
Stichsägeblatt
bosch schaumstoffsäge
stichsägeblatt
Die Sägeblattführung stellt einen präzisen und bequemen Schnitt sicher.
Weitere Informationen:
Werkstoffdicke, bis [mm]:
70
Vorteil HL (kurz):
Für präzises und komfortables Schneiden
Leistungsbeschreibung:
Präzises und komfortables Schneiden
(Version) Key RTB:
Mit der Bosch Schaumstoffsäge GSG 300 Professional kompatibel.
Produkttext, ZB grau:
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 013
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sägeblattführung
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,09 kg
Nettogewicht:
0,083 kg
Volumen:
0,316 dm3
Abmessung Länge:
149,225 mm
Abmessung Breite:
47,625 mm
Abmessung Höhe:
44,45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sägeblätterführung, Sägeblattführung
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.