Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Kopf Streifennagel SN34DK 80RG, 3,1 mm, 80 mm, verzinkt, gerillt, 3000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608200022 Versenknagel
Bosch 2608200022 Versenknagel
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608200022
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200022
EAN/GTIN:
     3165140563512
Suchbegriffe:
Coilnägel
D-Kopfnagel
Stahlnagel
Streifennägel
Die D-Kopf-Streifennägel 34° sind für Indoor-Arbeiten innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Der 34°-Verbindungswinkel und die gerillte Schaftform stellen eine strapazierfähige und sichere Verbindung in Konstruktionen aus Holz, für das Dach, Kisten und Paletten sowie auf Tür-, Fenster- und Möbelrahmen sicher. Eine Verharzung ermöglicht zudem, dass die Nägel einfacher in das Material gedrückt werden können, damit sie besser halten. Alle Nägel werden in Europa hergestellt und haben daher eine hohe, konstante Qualität.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.1 mm
Länge:
80 mm
Kopfform:
sonstige
Typ:
SN34DK 80RG
Schaftdurchmesser (D) mm:
3.1
Kopfdurchmesser:
7.1 (D-Form)
Länge (L) mm:
80
Vorteil HL (kurz):
Gerillte Ausführung, geharzt
Leistungsbeschreibung:
Gerillte Ausführung
(Version) Key RTB:
D-Kopf-Streifennägel 34° für Indoor-Arbeiten mit Druckluftnaglern von Bosch
Spezifisches RTB1:
Geeignet für die Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1)
Spezifisches RTB2:
34°-Verbindungswinkel und gerillte Form für eine strapazierfähige und sichere Verbindung auf verschiedenen Hölzern
Spezifisches RTB3:
Verharzung ermöglicht zudem, dass die Nägel einfacher in das Material gedrückt werden können, damit sie besser halten
Produkttext, ZB grau:
verzinkt
SOL Date:
01.01.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
14,45 kg
Nettogewicht:
14,45 kg
Volumen:
4,788 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
180 mm
Abmessung Höhe:
140 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
AT
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, bosch tackernägel, coilnägel, Streifennagel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0234*
€ 0,0311*
6 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0232*
€ 0,0312*
7 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 61,70*
€ 75,84*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 64,79*
€ 79,44*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 63,91*
€ 83,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 93,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.