Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkopf-Streifennagel SN21RK 60 2,8 mm, 60 mm, blank, glatt, 4000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 200 028 Nägel Versenknagel
Bosch 2 608 200 028 Nägel Versenknagel
Bosch 2 608 200 028 Nägel Versenknagel
Bosch 2 608 200 028 Nägel Versenknagel
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608200028
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200028
EAN/GTIN:
     3165140563574
Suchbegriffe:
Coilnägel
Rundkopfnägel
Stahlnagel
Streifennägel
Die Rundkopf-Streifennägel 21° sind für Indoor-Arbeiten innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Die Nägel sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Eine Verharzung ermöglicht zudem, dass die Nägel einfacher in das Material gedrückt werden können, damit sie besser halten. Der 21°-Verbindungswinkel und die gerillte Schaftform stellen eine strapazierfähige und sichere Verbindung in Konstruktionen aus Holz, für das Dach, Kisten und Paletten sowie auf Tür-, Fenster- und Möbelrahmen sicher. Alle Nägel werden in Europa hergestellt und haben daher eine hohe, konstante Qualität.
Weitere Informationen:
Typ:
SN21RK 60
Schaftdurchmesser (D) mm:
2.8
Kopfdurchmesser:
7.0
Länge (L) mm:
60
Vorteil HL (kurz):
Gerillte Ausführung, geharzt
Leistungsbeschreibung:
Gerillte Ausführung
(Version) Key RTB:
Rundkopf-Streifennägel 21° für Indoor-Arbeiten in der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) für Druckluftnagler von Bosch
Spezifisches RTB1:
Zum Schutz vor Korrosion verzinkt
Spezifisches RTB2:
Verharzung ermöglicht zudem, dass die Nägel einfacher in das Material gedrückt werden können, damit sie besser halten
Spezifisches RTB3:
21°-Verbindungswinkel und gerillte Form für eine strapazierfähige und sichere Verbindung auf verschiedenen Hölzern
Produkttext, ZB grau:
blank
SOL Date:
01.01.2010
Neuerscheinung:
nein
Durchmesser:
2.8 mm
Länge:
60 mm
Kopfform:
sonstige
Bruttogewicht:
12,835 kg
Nettogewicht:
12,3 kg
Volumen:
9,207 dm3
Abmessung Länge:
270 mm
Abmessung Breite:
220 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
AT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, coilnaegel 25 x 60, rundkopfnägel, bosch tackernägel, Streifennagel, Rundkopf-Streifennägel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0127*
€ 0,0177*
6 Tage
30
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 45,01*
€ 56,99*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 47,26*
€ 59,59*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 47,77*
€ 62,33*
9 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,13*
€ 65,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 70,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.