Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkopf-Streifennagel SN21RK 75 2,8 mm, 75 mm, blank, glatt, 3000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 200 029 Nägel Versenknagel
Bosch 2 608 200 029 Nägel Versenknagel
Bosch 2 608 200 029 Nägel Versenknagel
Bosch 2 608 200 029 Nägel Versenknagel
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608200029
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200029
EAN/GTIN:
     3165140563581
Suchbegriffe:
Coilnägel
Rundkopfnägel
Stahlnagel
Streifennägel
Die Rundkopf-Streifennägel 21° sind für Indoor-Arbeiten innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Die Nägel sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Eine Verharzung ermöglicht zudem, dass die Nägel einfacher in das Material gedrückt werden können, damit sie besser halten. Der 21°-Verbindungswinkel und die gerillte Schaftform stellen eine strapazierfähige und sichere Verbindung in Konstruktionen aus Holz, für das Dach, Kisten und Paletten sowie auf Tür-, Fenster- und Möbelrahmen sicher. Alle Nägel werden in Europa hergestellt und haben daher eine hohe, konstante Qualität.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.8 mm
Länge:
75 mm
Kopfform:
sonstige
Typ:
SN21RK 75
Schaftdurchmesser (D) mm:
2.8
Kopfdurchmesser:
7.0
Länge (L) mm:
75
Vorteil HL (kurz):
Gerillte Ausführung, geharzt
Leistungsbeschreibung:
Gerillte Ausführung
(Version) Key RTB:
Rundkopf-Streifennägel 21° für Indoor-Arbeiten in der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) für Druckluftnagler von Bosch
Spezifisches RTB1:
Zum Schutz vor Korrosion verzinkt
Spezifisches RTB2:
Verharzung ermöglicht zudem, dass die Nägel einfacher in das Material gedrückt werden können, damit sie besser halten
Spezifisches RTB3:
21°-Verbindungswinkel und gerillte Form für eine strapazierfähige und sichere Verbindung auf verschiedenen Hölzern
Produkttext, ZB grau:
blank
SOL Date:
01.01.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
11,625 kg
Nettogewicht:
11,5 kg
Volumen:
9,378 dm3
Abmessung Länge:
275 mm
Abmessung Breite:
220 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
AT
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, bosch tackernägel, rundkopfnägel, Streifennagel, Rundkopf-Streifennägel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0147*
€ 0,0199*
6 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0146*
€ 0,02*
7 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 38,59*
€ 48,69*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 40,53*
€ 50,97*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 39,92*
€ 54,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 59,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.