Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkopf-Streifennagel SN21RK 80 3,1 mm, 80 mm, blank, glatt, 3000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 200 030 Nägel Versenknagel
Bosch 2 608 200 030 Nägel Versenknagel
Bosch 2 608 200 030 Nägel Versenknagel
Bosch 2 608 200 030 Nägel Versenknagel
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608200030
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200030
EAN/GTIN:
     3165140563598
Suchbegriffe:
Coilnägel
Rundkopfnägel
Stahlnagel
Streifennägel
Die Rundkopf-Streifennägel 21° sind für Indoor-Arbeiten innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Die Nägel sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Eine Verharzung ermöglicht zudem, dass die Nägel einfacher in das Material gedrückt werden können, damit sie besser halten. Der 21°-Verbindungswinkel und die gerillte Schaftform stellen eine strapazierfähige und sichere Verbindung in Konstruktionen aus Holz, für das Dach, Kisten und Paletten sowie auf Tür-, Fenster- und Möbelrahmen sicher. Alle Nägel werden in Europa hergestellt und haben daher eine hohe, konstante Qualität.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.1 mm
Länge:
80 mm
Kopfform:
sonstige
Typ:
SN21RK 80
Schaftdurchmesser (D) mm:
3.1
Kopfdurchmesser:
7.0
Länge (L) mm:
80
Vorteil HL (kurz):
Gerillte Ausführung, geharzt
Leistungsbeschreibung:
Gerillte Ausführung
(Version) Key RTB:
Rundkopf-Streifennägel 21° für Indoor-Arbeiten in der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) für Druckluftnagler von Bosch
Spezifisches RTB1:
Zum Schutz vor Korrosion verzinkt
Spezifisches RTB2:
Verharzung ermöglicht zudem, dass die Nägel einfacher in das Material gedrückt werden können, damit sie besser halten
Spezifisches RTB3:
21°-Verbindungswinkel und gerillte Form für eine strapazierfähige und sichere Verbindung auf verschiedenen Hölzern
Produkttext, ZB grau:
blank
SOL Date:
01.01.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
15,02 kg
Nettogewicht:
14,82 kg
Volumen:
9,72 dm3
Abmessung Länge:
270 mm
Abmessung Breite:
225 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
AT
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, coilnägel 31x80, rundkopfnägel, bosch tackernägel, Streifennagel, Rundkopf-Streifennägel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,019*
€ 0,0253*
6 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0188*
€ 0,0254*
6 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 49,57*
€ 61,85*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 52,05*
€ 64,74*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 51,22*
€ 65,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 75,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.