Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopf-Stift SK64 30G, 1,6 mm, 30 mm, verzinkt, 2500er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608200501
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200501
EAN/GTIN:
     3165140563727
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Tackerklammer
Tackerklammern
Die Senkkopf-Stifte 1,6/16 g sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Dadurch sind sie für den Gebrauch innerhalb der Indoor-Gebrauchsklasse (DIN EN 1995-1-1) perfekt geeignet. Sie können für viele Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B. Kistenbau, Polsterung, Tür- und Fensterrahmen, Bilderrahmen, Möbelbau und Wandverkleidungen. Sie können auch in Gipsfaserplatten verwendet werden. Die Stifte bieten festen Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf. Sie ermöglichen einfaches und schnelles Anbringen von Verkleidungen sowie Zier- und Sockelleisten. Die Senkkopf-Stifte 1.6/16 g werden in Europa hergestellt und haben daher eine hohe, konstante Qualität.
Weitere Informationen:
Typ:
SK64 30G
Drahtmaß mm:
1.6
Breite (B) mm:
2.8
Dicke (D) mm:
1.45
Länge (L) mm:
30
Vorteil HL (kurz):
Verzinkte Version
Leistungsbeschreibung:
Verzinkte Version
(Version) Key RTB:
Senkkopf-Stifte 1.6/16 g sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt
Spezifisches RTB1:
Für den Gebrauch innerhalb der Indoor-Gebrauchsklasse (DIN EN 1995-1-1) perfekt geeignet
Spezifisches RTB2:
Geeignet für viele Anwendungen, z. B. Kistenbau, Befestigungsarbeiten in Holz und Gipsfaserplatten
Spezifisches RTB3:
Fester Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf: einfaches und schnelles Anbringen von Verkleidungen, Zier- und Sockelleisten
Produkttext, ZB grau:
verzinkte Ausführung
SOL Date:
21.07.2009
Neuerscheinung:
nein
Durchmesser:
1.45 mm
Länge:
30 mm
Kopfform:
Senkkopf
Bruttogewicht:
1,16 kg
Nettogewicht:
1,16 kg
Volumen:
0,31 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
97 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
AT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, bosch tackernägel, tackernägel, Tackerstift
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
12500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00447*
€ 0,00616*
6 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,30*
€ 12,67*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,85*
€ 14,01*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,82*
€ 14,54*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,92*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12500 Stück
€ 0,00616*
€ 0,00733
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,00586*
€ 0,00697
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,00572*
€ 0,00681
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00447*
€ 0,00532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 12500 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.