Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttopfscheibe Best for Concrete 125 x 22,23 x 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 201 228 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 201 228 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 201 228 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 201 228 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     C4310-2608201228
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608201228
EAN/GTIN:
     3165140772150
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
Diamant-Trennscheibe
Diamanttopfscheibe Best for Concrete. Für Betonschleifer
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
true
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
4.5 mm
Segmenthöhe:
4.5 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Unwucht, max. g*mm:
50
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Segmenthöhe mm:
4.5
Vorteil HL (kurz):
Ausdauerndes Betonschleifen
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer
Material:
Beton
SOL Date:
01.03.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,57 kg
Nettogewicht:
0,533 kg
Volumen:
0,543 dm3
Abmessung Länge:
154 mm
Abmessung Breite:
126 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.