Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Impact Schrauberbit-Set, 35-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608521U77
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608521U77
EAN/GTIN:
     6949509242587
Suchbegriffe:
Bit-Sortiment
Bits
Bit-Satz
Robustes Eindrehen von Schrauben! Suchst du nach einem kompakten und zuverlässigen Schrauberbit-Set, das du anspruchsvolle Arbeiten verwenden kannst? Dann ist das PRO Impact Set die richtige Wahl. Es enthält Bits, die du für viele Schraubarbeiten benötigst. Das PRO Impact Set ist eine gute Wahl für Installateure, die auf der Suche nach robusten Schrauberbits für anspruchsvolle Aufgaben sind. Die Bits bestehen aus wärmebehandeltem, modifiziertem Stahl für hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Drehmomente. Ihre Torsionszone absorbiert die Drehmomentbelastung an der Spitze der Bits, um sicherzustellen, dass sie nicht brechen. Sie verfügen über farbcodierte Ringe, die den Kopftyp anzeigen, und Lasermarkierungen, die dir bei der Auswahl der benötigten Größe helfen. Sie sind in einem stabilen Koffer untergebracht und in Halterungen angeordnet, aus denen du deinen eigenen Werkzeugkasten zusammenstellen kannst.
Weitere Informationen:
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
PRO Impact Schrauberbit-Set, 35-tlg. | <b>25 mm Schrauberbit:</b> | PH1, PH2 | PZ2, PZ3 | T10, T15, T20(2x), T25(2x), T30, T40 | H5, H6 | SL6.5 | <b>55 mm Schrauberbit:</b> | PH2, PZ2 | T15, T20(2x), T25, T30 | <b>65 mm Schrauberbit:</b> | PH2/PH2, PH2/PZ2, PZ2/PZ2 | T20/T20, T25/T25, T30/T30, T25/T30 | SL1x5.5/SL1x5.5 | <b>50 mm Steckschlüssel:</b> | 8, 10, 13 mm | <b>60 mm Bithalter:</b> | Standard Bithalter | Quick Change Bithalter | <b>Pick and Click-Box-in-Box:</b> | Box-in-Box
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anzahl der Bits gesamt:
35
Mit Magnethalter:
true
Anzahl der Bits PH:
4
Anzahl der Bits PZ:
4
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
17
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
2
Anzahl der Bits Innensechskant:
2
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Bit-Knarre:
false
Mit Handgriff:
false
Verpackung:
Kunststoffbox
Bruttogewicht:
0,553 kg
Nettogewicht:
0,553 kg
Volumen:
1,177 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
107 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,67*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.