Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T40H Security-Torx®-Schrauberbit Extra-Hart, 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608522015
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522015
EAN/GTIN:
     3165140608244
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
Abmessung:
T40H
Länge mm:
25
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
SOL Date:
01.01.2011
Neuerscheinung:
nein
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 6.3 mm
Größe (TX):
40
Gesamtlänge:
25 mm
Federkugelbefestigung:
false
Mit Loch:
false
Art des Kreuzkopfes:
sonstige
Bruttogewicht:
0,016 kg
Nettogewicht:
0,015 kg
Volumen:
0,032 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
6,3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,46*
5 Tage
8
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 1,65*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,17*
€ 1,72*
1
pro Etui
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,75*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 69,00*
ab € 1,22*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 110 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 330 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 131,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.