Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Magnetic Sleeve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608522354
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522354
EAN/GTIN:
     3165140851442
Suchbegriffe:
Bithalter
Bit-Halter
Halter für Bits
Universal-Bithalter
Robustes Eindrehen von Schrauben! Beim Eindrehen von Schrauben ist es wichtig, dass diese fest im Schrauberbit sitzen. Mit der PRO Magnetic Sleeve kannst du Schrauben mühelos eindrehen. Verwende die PRO Magnetic Sleeve für deine doppelseitigen Schrauberbits, denn diese gewährleistet einen festen Halt der Schrauben.
Weitere Informationen:
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt für PRO Impact Schrauberbits mit Doppelklingen
Material:
Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,207 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Universalhalter
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.