Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Torx Impact Bit, T30, 25 mm, 8-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608522382
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522382
EAN/GTIN:
     3165140912174
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
Robustes Eindrehen von Schrauben! Die spezielle Torsionszone absorbiert die Drehmomentbelastung an der Spitze des Bohrers Benötigst du Torx-Schrauberbits für das Eindrehen von Schrauben? Bits, die lange halten und bei anspruchsvollen Anwendungen gut funktionieren? Dann sind die PRO TH Impact Bits die richtige Wahl. Sie sind auf Stärke und Widerstandsfähigkeit gegenüber hohem Drehmoment ausgelegt. Die PRO T Impact Bits sind eine gute Wahl für Installateure, die auf der Suche nach robusten Schrauberbits für harte Einsätze sind. Die Bits bestehen aus wärmebehandeltem, modifiziertem Stahl für hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Drehmomente. Ihre Torsionszone absorbiert die Drehmomentbelastung an der Spitze der Bits, um sicherzustellen, dass sie nicht brechen. Sie verfügen über farbcodierte Ringe, die den Kopftyp anzeigen, und Lasermarkierungen, die dir bei der Auswahl der benötigten Größe helfen.
Weitere Informationen:
Abmessung:
T30
Länge mm:
25
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
Kurzbeschreibung (klein):
Die spezielle Torsionszone absorbiert die Drehmomentbelastung an der Spitze des Bohrers
Produkttext, ZB grau:
T30, 25 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
25 mm
Federkugelbefestigung:
true
Mit Loch:
true
Größe (TX):
30
Art des Kreuzkopfes:
sonstige
Bruttogewicht:
0,054 kg
Nettogewicht:
0,048 kg
Volumen:
0,262 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bit-satz bosch, bit-satz, Bit-Set
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,99*
4 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 6,33*
8 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 6,85*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,86*
€ 6,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 79,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.