Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2608522383 Herst.-Nr.: 2608522383 EAN/GTIN: 3165140912181 |
| |
|
| | |
| Das Schrauberbit Impact Control ist äußerst robust, ideal für schwere Arbeiten geeignet und hält selbst dem großen Drehmoment von Schlagschraubern stand. Die spezielle Torsionszone verleiht den Bits extreme Haltbarkeit für Dauerbelastung. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen einschließlich bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Das Schrauberbit ist Teil des Systems Bosch Pick and Click, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks individueller Sortimente für individuelle Sammlungen und ermöglichen das einfache Ersetzen alter Bitpacks. Die Bits werden in einem Kunststoffhalter geliefert, der einfach in die Leerboxen Pick and Click M und L einrastet und individuell zusammengestellte Bitsets ermöglicht. Weitere Informationen: | | Abmessung: | T40 | Länge mm: | 25 | Vorteil HL (kurz): | Sehr robuste Bits | Leistungsbeschreibung: | Sehr robuste Bits | (Version) Key RTB: | Die spezielle Torsionszone sorgt für extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung. | Spezifisches RTB1: | Modifizierter Stahl S2 und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung | Spezifisches RTB3: | Teil des Systems Bosch Pick and Click. Kunststoffhalter rastet in die Leerboxen Pick and Click M und L ein. | Material: | Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff | Produkttext, ZB grau: | 8tlg. Set | SOL Date: | 01.04.2017 | Neuerscheinung: | nein | Anschlussmaß: | 1/4 Zoll | Gesamtlänge: | 25 mm | Federkugelbefestigung: | true | Mit Loch: | true | Größe (TX): | 40 | Art des Kreuzkopfes: | sonstige | Bruttogewicht: | 0,059 kg | Nettogewicht: | 0,048 kg | Volumen: | 0,15 dm3 | Abmessung Länge: | 159 mm | Abmessung Breite: | 63 mm | Abmessung Höhe: | 15 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | - | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 14 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 80 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,67* | € 0,99* | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,45* | € 6,35* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,88* | € 6,87* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 4,89* | € 6,87* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,77* | € 7,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 79,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|