Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Torx Impact Bit, T27, 25 mm, 2-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608522476
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522476
EAN/GTIN:
     6949509233318
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Robustes Eindrehen von Schrauben! Die spezielle Torsionszone absorbiert die Drehmomentbelastung an der Spitze des Bohrers Benötigst du Torx-Schrauberbits für das Eindrehen von Schrauben? Bits, die lange halten und bei anspruchsvollen Anwendungen gut funktionieren? Dann sind die PRO TH Impact Bits die richtige Wahl. Sie sind auf Stärke und Widerstandsfähigkeit gegenüber hohem Drehmoment ausgelegt. Die PRO T Impact Bits sind eine gute Wahl für Installateure, die auf der Suche nach robusten Schrauberbits für harte Einsätze sind. Die Bits bestehen aus wärmebehandeltem, modifiziertem Stahl für hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Drehmomente. Ihre Torsionszone absorbiert die Drehmomentbelastung an der Spitze der Bits, um sicherzustellen, dass sie nicht brechen. Sie verfügen über farbcodierte Ringe, die den Kopftyp anzeigen, und Lasermarkierungen, die dir bei der Auswahl der benötigten Größe helfen.
Weitere Informationen:
Abmessung:
T27
Länge mm:
25
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
Kurzbeschreibung (klein):
Die spezielle Torsionszone absorbiert die Drehmomentbelastung an der Spitze des Bohrers
Produkttext, ZB grau:
T27, 25 mm, 2-tlg.
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Größe (TX):
27
Gesamtlänge:
25 mm
Federkugelbefestigung:
true
Mit Loch:
true
Art des Kreuzkopfes:
sonstige
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,302 dm3
Abmessung Länge:
96 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
63 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, torx schraubendreher satz, Bit-Satz, Bit-Set
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,29*
5 Tage
168
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 2,11*
9 Tage
5
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,30*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 2,33*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 270 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 90,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.