Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange ohne Spannmutter, 1/4-Zoll, für Bosch-Oberfräse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608570048
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608570048
EAN/GTIN:
     3165140006699
Suchbegriffe:
Geradschleifer-Spannzange
Spannzange für Oberfräse
Spannzange ohne Norm
Spannzangen-Mutter
Die Spannzange hält den Fräser. Passend zu: GGS 27. GGS 27 C Professional. POF 500 A. POF 600 ACE.
Weitere Informationen:
Durchmesser Zoll:
1/4
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hält den Fräser
Leistungsbeschreibung:
Hält den Fräser
(Version) Key RTB:
Lieferung ohne Spannmutter
Spezifisches RTB1:
Kompatibel mit den Fräsen von Bosch mit einem Herstellungsdatum ab 02/1985
Produkttext, ZB grau:
Spannzange ohne Spannmutter
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Ausführung:
sonstige
Bruttogewicht:
0,009 kg
Nettogewicht:
0,009 kg
Volumen:
0,105 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenmutter, spannzange ohne norm, Spannzange
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.