Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange, 6 mm, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 570 100 Fräsaufsatz
Bosch 2 608 570 100 Fräsaufsatz
Bosch 2 608 570 100 Fräsaufsatz
Bosch 2 608 570 100 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-2608570100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608570100
EAN/GTIN:
     3165140062664
Suchbegriffe:
Spannzange für Oberfräse
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Die Spannzange hält Fräser. Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden. Passend zu: GOF 130. GOF 900. GOF 900 A. GOF 900 ACE. GOF 900 CE. GOF 1250 LCE Professional. POF 800 ACE. POF 1100 AE. POF 1200 AE. POF 1300 ACE. POF 1400 ACE.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
6.00
Schlüsselweite mm:
19
Vorteil HL (kurz):
Hält Fräser
Leistungsbeschreibung:
Hält Fräser
(Version) Key RTB:
Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden
Spezifisches RTB1:
Verwenden Sie keine Schafthülsen
Produkttext, ZB grau:
Spannzange
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Ausführung:
sonstige
Bruttogewicht:
0,033 kg
Nettogewicht:
0,033 kg
Volumen:
0,185 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
19 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spannzange
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060326A100
ab € 85,84*
Sonstiges
Bosch
060326C800
ab € 122,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.