Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange, 6 mm, 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 570 103 Fräsaufsatz
Bosch 2 608 570 103 Fräsaufsatz
Bosch 2 608 570 103 Fräsaufsatz
Bosch 2 608 570 103 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-2608570103
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608570103
EAN/GTIN:
     3165140062695
Suchbegriffe:
Spannzange für Oberfräse
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Die Spannzange hält Fräser. Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden. Passend zu: GMF 1400 CE. GMF 1600 CE. GOF 1200 A. GOF 1300 ACE. GOF 1300 CE. GOF 1600 CE. GOF 2000 CE Professional.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
6.00
Schlüsselweite mm:
24
Vorteil HL (kurz):
Hält Fräser
Leistungsbeschreibung:
Hält Fräser
(Version) Key RTB:
Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden
Spezifisches RTB1:
Verwenden Sie keine Schafthülsen
Produkttext, ZB grau:
Spannzange
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Ausführung:
sonstige
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,06 kg
Volumen:
0,109 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spannzange
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.