Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange, 8 mm, 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608570111
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608570111
EAN/GTIN:
     3165140062770
Suchbegriffe:
Spannzange für Oberfräse
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Die Spannzange hält Fräser. Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden. Passend zu: GOF 1600 A. GOF 1700 ACE Professional.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
8.00
Schlüsselweite mm:
27
Vorteil HL (kurz):
Hält Fräser
Leistungsbeschreibung:
Hält Fräser
(Version) Key RTB:
Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden
Spezifisches RTB1:
Verwenden Sie keine Schafthülsen
Produkttext, ZB grau:
Spannzange
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Ausführung:
sonstige
Bruttogewicht:
0,067 kg
Nettogewicht:
0,064 kg
Volumen:
0,253 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
27 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spannzange
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.