Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange, 3/8-Zoll, 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 570 112 Fräsaufsatz
Bosch 2 608 570 112 Fräsaufsatz
Bosch 2 608 570 112 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-2608570112
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608570112
EAN/GTIN:
     3165140062787
Suchbegriffe:
Spannzange für Oberfräse
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Die Spannzange hält Fräser. Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden. Passend zu: GOF 1600 A. GOF 1700 ACE Professional.
Weitere Informationen:
Durchmesser Zoll:
3/8
Schlüsselweite mm:
27
Vorteil HL (kurz):
Hält Fräser
Leistungsbeschreibung:
Hält Fräser
(Version) Key RTB:
Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden
Spezifisches RTB1:
Verwenden Sie keine Schafthülsen
Produkttext, ZB grau:
Spannzange
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Ausführung:
sonstige
Bruttogewicht:
0,062 kg
Nettogewicht:
0,062 kg
Volumen:
0,072 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spannzange
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.