Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange, Durchmesser 6,00 mm. Für Kantenfräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 570 133 Fräsaufsatz
Bosch 2 608 570 133 Fräsaufsatz
Bosch 2 608 570 133 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-2608570133
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608570133
EAN/GTIN:
     3165140431842
Suchbegriffe:
Spannzange
Die Spannzange hält Fräser und ist mit der Kantenfräse GKF 600 Professional von Bosch kompatibel. Passend zu: GKF 12V-8. GKF 600 CE Professional.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Durchmesser mm:
6.00
Vorteil HL (kurz):
Hält Fräser
Leistungsbeschreibung:
Hält Fräser
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit der Kantenfräse GKF 600 Professional von Bosch
Produkttext, ZB grau:
Spannhülse
SOL Date:
21.07.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,022 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,245 dm3
Abmessung Länge:
136 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B0002
ab € 125,34*
Sonstiges
Bosch
06016B0001
ab € 155,16*
Sonstiges
Bosch
06016B0000
ab € 229,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.