Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranzbohrfutter bis 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608571020
Bosch 2608571020
Artikel-Nr.:
     C4310-2608571020
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608571020
EAN/GTIN:
     3165140047876
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter bosch
zahnkranzbohrfutter
Das Zahnkranzbohrfutter ist eine einfache und zuverlässige Lösung zum Befestigen von Bohrern für beliebige Arbeiten. Es bietet eine gleichmäßig starke Einspannkraft zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern. Die Backen lassen sich bequem mit einem Schlüssel anziehen und lösen. Zahnkranzbohrfutter sind für verschiedene Aufnahmen (1/2" - 20, 3/8"- 24, 5/8" - 16, B16 und SDS plus) mit einer Vielzahl von Weiten verfügbar und mit den meisten gängigen Bohrern kompatibel. Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
sonstige
Spannbereich:
3 mm | 16 mm
Rechts- und linksherum:
true
Schnellspannsystem:
false
Ersatzschlüssel:
A
Nur für Spindel-Lock:
nein
R/L-Rotation:
ja
Spannkraft-Sicherung:
nein
Stationäre Bohrmaschine:
ja
Schlagfest:
nein
HM-Spannbacken:
nein
Spannbereich mm:
3.0-16.0
Aufnahme, Bereich:
B-16
Abbildung, Nr.:
1
Bohrfutter, Typ:
Zahnkranzbohrfutter
Vorteil HL (kurz):
Sicheres Einspannen von Bohrern für alle Arbeiten
Leistungsbeschreibung:
Sicheres Einspannen von Bohrern
(Version) Key RTB:
Gleichmäßig starke Einspannkraft zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern
Spezifisches RTB1:
Einfache Handhabung: Die Backen lassen sich bequem mit einem Schlüssel spannen und lösen
Spezifisches RTB2:
Verschiedene Aufnahmen: 1/2" - 20, 3/8"- 24, 5/8" - 16, B16 und SDS plus, kompatibel mit den meisten gängigen Bohrmaschinen
Spezifisches RTB3:
Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten.
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,651 kg
Nettogewicht:
0,63 kg
Volumen:
0,339 dm3
Abmessung Länge:
93 mm
Abmessung Breite:
64 mm
Abmessung Höhe:
57 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter mit Schlüssel, Bohrfutter
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 532,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.