Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbohrfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608572097
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608572097
EAN/GTIN:
     3165140106153
Suchbegriffe:
Biegewellen
Biegsame Welle
biegewellen
Das Ersatzbohrfutter weist einen Spannbereich von 6 mm Durchmesser auf und ist für die Verwendung mit der Vorsatzbiegewelle 2 609 200 195 bestimmt.
Weitere Informationen:
Bohrfutter, von mm:
0.5
Bohrfutter, bis mm:
6
Bohrfutter mm:
0.5-6
Vorteil HL (kurz):
Spannbereich 6 mm
Leistungsbeschreibung:
Spannbereich 6 mm
(Version) Key RTB:
Für die Vorsatzbiegewelle 2 609 200 195
Produkttext, ZB grau:
Ersatzbohrfutter
SOL Date:
19.07.2002
Auslaufdatum:
15.08.2026
Neuerscheinung:
nein
Schnellspannsystem:
false
Bruttogewicht:
0,044 kg
Nettogewicht:
0,044 kg
Volumen:
0,26 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
26 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzbohrfutter
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.