Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter 1–10 mm, 3/8-Zoll - 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 572 210 Bohrfutter
Bosch 2 608 572 210 Bohrfutter
Artikel-Nr.:
     C4310-2608572210
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608572210
EAN/GTIN:
     3165140332996
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
bosch schnellspannbohrfutter 1-10
schnellspannbohrfutter bosch
Das Schnellspannbohrfutter ist ein Bosch Systembohrfutter mit einer Kapazität von 1 bis 10 mm Durchmesser. Es spannt Bohrer ganz einfach mit minimalem Aufwand ein und erfordert keinen Schlüssel. Passend zu: PSB 12 VE-2. PSB 14.4 VE-2. PSB 18 VE-2. PSB 24 VE-2. PSR 9.6 VE-2. PSR 12 VE-2. PSR 14.4 LI-2. PSR 14.4 VE-2. PSR 18 LI-2. PSR 18 VE-2. PSR Universal+ LI-2.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Spannbereich:
1 mm | 10 mm
Rechts- und linksherum:
true
Schnellspannsystem:
true
Nur für Spindel-Lock:
nein
R/L-Rotation:
ja
Spannkraft-Sicherung:
ja
Stationäre Bohrmaschine:
nein
Schlagfest:
nein
HM-Spannbacken:
nein
Spannbereich mm:
1.0-10.0
Aufnahme, Bereich:
3/8" - 24
Bohrfutter, Typ:
Bosch-Systembohrfutter
Vorteil HL (kurz):
Durchmesser bis zu 10 mm
Leistungsbeschreibung:
Durchmesser bis zu 10 mm
(Version) Key RTB:
Einfaches, schlüsselloses Einspannen von Bohrern
Spezifisches RTB1:
Schlagfest, dadurch ideal für Schlagbohrer
Spezifisches RTB2:
Kompatibel mit Bosch Bohrmaschinen und Bohrschraubern
Produkttext, ZB grau:
Schnellspannbohrfutter 1-10 mm
SOL Date:
12.02.2004
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,22 kg
Nettogewicht:
0,22 kg
Volumen:
0,25 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, Bohrfutter schlüssellos, Bohrfutter
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.