Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter SUPRA SK 1.5 - 13 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608572273
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608572273
EAN/GTIN:
     3165140824118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
bosch schnellspannbohrfutter 1,5-13
schnellspannbohrfutter bosch
Das Schnellspannbohrfutter bietet eine bequeme Handhabung ohne Schlüssel für maximalen Bedienkomfort. Es erlaubt einfaches und schnelles Einspannen mit beiden Händen ohne Schlüssel zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern. Schnellspannbohrfutter mit zwei Hülsen sind mit verschiedenen Aufnahmen (1/2" - 20, 3/8"- 24, 5/8" -16, 1/4"-Außensechskantschaft, B16 und SDS plus) verfügbar und mit den meisten gängigen Bohrern ohne Spindelarretierung kompatibel. Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten. Passend zu: GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0.) Professional.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Spannbereich:
1.5 mm | 13 mm
Rechts- und linksherum:
true
Schnellspannsystem:
true
Nur für Spindel-Lock:
nein
R/L-Rotation:
ja
Spannkraft-Sicherung:
nein
Stationäre Bohrmaschine:
ja
Schlagfest:
ja
HM-Spannbacken:
ja
Spannbereich mm:
1.5-13.0
Aufnahme, Bereich:
1/2" - 20
Abbildung, Nr.:
7
Bohrfutter, Typ:
Schnellspannbohrfutter
Vorteil HL (kurz):
Bequemes Einspannen ohne Schlüssel mit beiden Händen für maximalen Bedienkomfort
Leistungsbeschreibung:
Maximaler Bedienkomfort
(Version) Key RTB:
Einfaches und schnelles Einspannen mit beiden Händen ohne Schlüssel
Spezifisches RTB1:
Sicheres Einspannen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern
Spezifisches RTB2:
Aufnahmen: 1/2" - 20, 3/8"- 24, 5/8" -16, 1/4"-Außensechskantschaft, B16, SDS plus, für die meisten gängigen Bohrer ohne Spindelarretierung
Spezifisches RTB3:
Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten.
Produkttext, ZB grau:
Bohrfutter SUPRA SK E
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,4 kg
Nettogewicht:
0,4 kg
Volumen:
0,233 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter b16, Bohrfutter schlüssellos, Bohrfutter
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06011B2002
ab € 174,28*
Sonstiges
Bosch
06011B2000
ab € 177,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.