Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamond DrySpeed Set, 5-tlg., 20–68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 576 669 Winkelschleifer-Zubehör Set
Bosch 2 608 576 669 Winkelschleifer-Zubehör Set
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608576669
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608576669
EAN/GTIN:
     3165140888660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Diamantbohrer-Satz
Der Diamanttrockenbohrer Dry Speed mit hoher Lebensdauer für das Trockenbohren von Hartkeramik Der hochwertige Diamantbesatz ermöglicht hohe Bohrdrehzahlen und die Vakuumlöttechnologie gewährleistet eine hohe Lebensdauer. Dieses Produkt eignet sich für Fliesen – von weichen Wandfliesen bis zu sehr harten Bodenfliesen aus Steingut.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Kunststoffbox
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Anzahl der Bohrer für Stein:
5
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser:
20 mm | 68 mm
Durchmesser mm:
68.0 | 51.0 | 35.0 | 25.0 | 20.0
Arbeitslänge mm:
33
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer in Hartkeramik
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer in Keramik
(Version) Key RTB:
Hochwertiger Diamantbesatz ermöglicht sehr hohe Bohrdrehzahlen
Spezifisches RTB1:
Vakuumlöttechnologie gewährleistet hohe Lebensdauer
Spezifisches RTB2:
Ideal für Muffenkörper, Unterputzdosen, Zuleitungsrohre und andere
Produkttext, Zubehör, grau:
5-teiliges Diamant-DrySpeed-Set
SOL Date:
02.01.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
02.07.2017
Bruttogewicht:
1,505 kg
Nettogewicht:
1,4 kg
Volumen:
4,037 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
270 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
164
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,96*
€ 184,93*
9 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,47*
€ 190,50*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 163,45*
€ 193,34*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 163,65*
€ 193,43*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,11*
€ 195,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,93*
€ 220,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,86*
€ 219,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 155,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.