Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
Hex-9 MultiConstruction, 5/6/8 mm, Impact Power-Bit, 50 mm PH2, PZ2, T20/25/30
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Lager 79DAC
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-2608577144
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608577144
EAN/GTIN:
3165140881746
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Das Impact Control Schrauberbit ist äußerst robust, ideal für schwere Arbeiten geeignet und hält selbst dem großen Drehmoment von Schlagschraubern stand. Die spezielle Torsionszone verleiht den Bits extreme Haltbarkeit für längere Arbeitszeiten. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen, selbst bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Der HEX-9 MultiConstruction Bohrer ist ideal für die Verwendung für Material fast aller Art im Innenausbau geeignet. Er weist diamantgeschliffene Schneidekanten mit hoher Verschleißfestigkeit und eine zweispiralige U-Form auf, die für einen guten Bohrmehlabtransport und eine hohe Lebensdauer sorgt. Darüber hinaus ermöglicht die Carbide-Spitze einfachen Bohrbeginn sowie gute Führung beim Bohren. Die Bits sind Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks. Die Bits werden in einem Kunststoffhalter geliefert, der in die Pick and Click Leerboxen M und L einrastet und individuell zusammengestellte Bitsets ermöglicht.
Weitere Informationen:
Verpackung:
sonstige
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
false
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
3
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
8
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
5
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Abmessung:
PH2 | PZ2 | T20 | T25 | T30
Länge mm:
50
Vorteil HL (kurz):
Sehr robuste Bits
Leistungsbeschreibung:
Sehr robuste Bits
(Version) Key RTB:
Sehr robuste Schrauberbits aus modifiziertem Stahl S2 mit spezieller Torsionszone, ideal für Dauerbelastung
Spezifisches RTB1:
Bohrer mit diamantgeschliffenen Schneidekanten für hohe Verschleißfestigkeit? bei Material fast aller Art
Spezifisches RTB3:
Teil des Bosch Pick and Click-Systems, der Kunststoffhalter rastet in die Pick and Click Leerboxen M und L ein.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Pick and Click MultiConstruction-Bohrer- und Schrauberbitpack
SOL Date:
01.10.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,13 kg
Nettogewicht:
0,125 kg
Volumen:
0,52 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
121 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Sets
>
Gemischte Zubehörsets
>
HEX-9 MultiConstruction und Impact Power Bit Mixed Sets
... >
Sets
>
Schrauberbit- und Steckschlüssel-Sets
>
HEX-9 MultiConstruction und Impact Power Bit Mixed Sets
... >
Bohrer
>
Bohrer-Sets
>
HEX-9 MultiConstruction und Impact Power Bit Mixed Sets
... >
Sets
>
Bohrer-Sets
>
HEX-9 MultiConstruction und Impact Power Bit Mixed Sets
Weitere Suchbegriffe:
Pozidriv Bit
,
Bit-Satz
,
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Bohrer Bit
,
Bohrerbit
,
Bohrer-Satz
,
Bohrer-Set
,
Bohrersatz
,
Bohrerset
,
Mehrzweckbohrer
,
Multifunktionsbohrer
,
Universalbohrer
,
PZ Torsions-Bit
,
Pozidriv Torsions-Bit
,
Torsions-Bit (Pozidriv)
,
Torsions-Bit PZ
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
TORX-Bit-Satz
,
bit pz2x50
,
bit-satz bosch
,
bit satz
,
Werkzeugset
,
Werkzeugsatz
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
7 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,48*
€ 12,00*
Lager 260
10 Tage
5
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 12,14*
Lager 1498
4 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,82*
€ 12,37*
Lager 214
6 Tage
99
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,05*
€ 12,80*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,72*
€ 13,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,48* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 60,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOOLCRAFT TO-6802782 Magnetisierer, Entmagnetisierer (L x B) 50 mm x 52 mm
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen