Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11-tlg. Meißel- und Hammerbohrer-Set SDS plus-3, 5–12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 579 916 Bohrer
Bosch 2 608 579 916 Bohrer
Bosch 2 608 579 916 Bohrer
Bosch 2 608 579 916 Bohrer
Bosch 2 608 579 916 Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608579916
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608579916
EAN/GTIN:
     4059952523149
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der SDS plus-3 Bohrer bietet Langlebigkeit beim Bohren in Beton. Um eine Wärmeentwicklung zu vermeiden, bietet das 4-spiralige Dura-Design einen effektiven Bohrmehlabtransport für eine gesteigerte Langlebigkeit. Er besteht aus hochlegiertem Stahl, der mit einer optimierten Härtungstechnologie hergestellt wird, um dem Verschleiß zu verhindern. Für eine zusätzliche Widerstandsfähigkeit werden die gekerbten Schneidekanten aus einer von Bosch kontrollierten idealen Carbide-Mischung hergestellt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Meißel und Punzen:
2
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
9
Gesamtzahl der Werkzeuge:
11
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
false
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Verpackung:
sonstige
Durchmesser mm:
5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0
Arbeitslänge mm:
50 | 100
Gesamtlänge mm:
110 | 160 | 250
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Langlebig in Beton
Leistungsbeschreibung:
Langlebig in Beton
(Version) Key RTB:
Das 4-spiralige Dura-Design bietet einen effektiven Bohrmehlabtransport für Langlebigkeit
Spezifisches RTB1:
Hochlegierter Stahl, der mit einer optimierten Härtungstechnologie hergestellt wird, um dem Verschleiß zu verhindern.
Spezifisches RTB2:
Gekerbte Schneidekanten aus einer von Bosch kontrollierten Carbide-Mischung bieten zusätzliche Widerstandsfähigkeit
Spezifisches RTB3:
PGM-Garantie steht für strenge Toleranzen, präzise gebohrte Löcher und festen Halt des Befestigungsmaterials
Material:
Beton | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Betonblockstein | Harter Stein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
11-teiliges SDS plus-3 Meißel- und Hammerbohrer-Set
SOL Date:
01.01.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
1,535 kg
Nettogewicht:
0,9 kg
Volumen:
3,666 dm3
Abmessung Länge:
270 mm
Abmessung Breite:
210,5 mm
Abmessung Höhe:
64,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,59* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.